testo 420 - Målehætte til måling af flowhastighed

Art.-nr.: 0563 4200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Fugtigheds- og temperaturføler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0563 4200
EAN/GTIN 4029547013416
Producentnummer 0563 4200
L-nummer L40540 279

Betegnelse

Beskrivelse:

Med testo 420 volumenstrømsmålerhjelmen til større luftind- og udløb kan du hurtigt og præcist overholde de hygiejniske retningslinjer og specifikationer for rumluftkvalitet.
  • Den giver pålidelig støtte til beregning af den samlede volumenstrøm i luftbehandlingssystemer, f.eks. på hospitaler, kontorbygninger eller kommercielle bygninger
  • Høj målepræcision ved hvirveldiffusorer takket være volumetrisk strømningsrettere Den volumetriske strømning måles ofte ved hvirveldiffusorer
  • På grund af den hvirvlende luft ved disse diffusorer måles luftstrømmene ofte forkert
  • Med testo 420 volumenstrømsmålehjelmen kan disse målefejl reduceres betydeligt
  • Den integrerede volumenstrømsligretter beroliger turbulensen og ændrer den til en næsten ensartet luftstrøm
  • Den beregner således præcist volumenstrømmen i området 80 - 3500 m3/h
  • Unik letvægts volumenstrømsmålehjelm med hurtig opsætning Volumenstrømsmålehjelmen med ergonomiske håndtag og vippende display har en unik vægt på mindre end 2,9 kg
  • Dette gør hyppige volumenstrømsberegninger i store rum og målinger over hovedhøjde sikre og behagelige at udføre
  • En stor måleknap på målehjelmen til måling af volumenstrømmen sikrer nem registrering af de målte værdier
  • Motorhjelmen måler 610 x 610 mm
  • Vi tilbyder yderligere hætter som tilbehør til andre loftdiffusorer
  • For luftindtag og -udtag, der er særligt højt oppe, er det nyttigt at bruge vores valgfrie stativ
  • Den kan skubbes op til 4 meter
  • Opsætning af målehjelmen til måling af volumenstrømmen er hurtig og nem takket være spændestængerne
  • Vognen, der er inkluderet i leveringen, sikrer en sikker transport
  • Opret og send protokoller direkte på stedet ved hjælp af app-forbindelsen Få glæde af yderligere praktiske funktioner og download vores gratis app
  • Med app-forbindelsen kan mobile enheder som smartphones og tablets bruges som en anden skærm og fjernbetjening via Bluetooth
  • Dette er især praktisk, når du bruger et stativ ved højt til loftet
  • Appen gør det muligt at foretage live-målinger på luftbehandlingsenheder ved hjælp af start- og stopfunktionen og gemme måledataene i txt-format
  • Du kan oprette en målerapport direkte på stedet med appen
  • Måleresultater som f.eks. den samlede volumenstrøm og luftskiftet kan tildeles direkte til kundespecifikke rapportskabeloner
  • Du kan derefter sende dine målte værdier og protokoller via mailfunktionen
  • Det sparer dig en masse tid og øger effektiviteten
  • Volumenstrømsmålehætte med aftagelig måleanordning - ydelsesoversigt Volumenstrømsmålehætten til luftbehandlingsaggregater er udstyret med en måleanordning til visning af de målte data
  • Enheden kan vippes og fjernes for at gøre det nemt at aflæse de målte værdier
  • Med testo 420-måleapparatet kan du måle strømningshastighed, volumenstrøm, absolut tryk, temperatur og relativ fugtighed
  • Ved lavt tryk sikrer den automatiske nuljustering en højere nøjagtighed
  • Alle målte værdier er lette at aflæse på det store, oplyste display
  • Til analyser og dokumentation kan måledata gemmes, og måleprotokoller kan oprettes direkte på stedet på en mobilenhed via en app-forbindelse
  • Håndteringen af måledata på pc'en er meget enkel og uden yderligere software via plug & play-funktionen
  • Testo 420-volumenstrømsmålehætten med integreret måleapparat er ikke kun udviklet til volumenstrømsmåling på større loftsrør
  • Måleapparatet kan også fjernes fra motorhjelmen og bruges til tryk-, flow- og volumenstrømsmålinger i kanalen
  • Det sparer dig for at skulle købe et andet måleapparat
  • Til måling i kanalen skal du kun tilslutte et pitotrør og tilslutningsslanger (begge valgfrie)
  • Tidsmæssig og punktuel samt kombinationen af tidsmæssig og punktuel middelværdiberegning med simpel indtastning af kanalgeometrien understøtter dig ved måling i kanalen.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven