testo 915i - Termometer med overfladeføler og smartphone-betjening

Art.-nr.: 0563 2915
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Temperaturmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0563 2915
EAN/GTIN 4029547023927
Producentnummer 0563 2915
L-nummer L40540 443

Betegnelse

Beskrivelse:

Trådløs temperaturmåling: Termometeret testo 915i med smartphone-betjening og Bluetooth er en del af den populære Testo Smart Probes-portefølje. Termometeret giver hurtige, pålidelige måleresultater og er alsidigt og nemt at bruge takket være den hurtigt reagerende sonde og den fjedrende termoelementstrimmel - hvilket gør det ideelt til at udføre dine temperaturmålinger på flade eller også ujævne overflader, f.eks. af rør
  • testo 915i - Termometer med overfladeprobe og smartphone-betjening
  • Hurtigt reagerende overfladeprobe (TC type K, klasse 1) med fjedrende termoelementstrimmel, måleområde -50 til +350 °C
  • Høj målenøjagtighed op til ±1,0 °C takket være systemkalibrering fra fabrikken
  • Til hurtig, trådløs temperaturmåling på flade og ikke-plane overflader: Den fjedrende termoelementstrimmel tilpasser sig overfladen - så du får pålidelige måleresultater, selv når du f.eks. måler på rør
  • Innovativ låsemekanisme på håndtaget til nem, sikker fastgørelse af Testo-målesonder
  • Fleksibel i alle temperaturrelevante anvendelser: Kompatibel med alle Testo og standard type K termoelementprober
  • testo Smart App: Visning af aflæsninger, klar grafisk præsentation af temperaturkurver, opret dokumentation på stedet og send som PDF- eller CSV-filer
  • Automatisk Bluetooth-forbindelse til smartphones, tablets eller kompatible Testo-måleinstrumenter
  • Bluetooth med en rækkevidde på op til 100 m
  • Handy, robust hus
  • Takket være den gennemprøvede kvalitet og store holdbarhed kan du stole på din Testo Smart Probe under alle forhold.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven