testo 206 pH1 - instrument-sæt

Art.-nr.: 0563 2061
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Temperatur- og fugtmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0563 2061
EAN/GTIN 4029547002359
Producentnummer 0563 2061
L-nummer L40550 52

Betegnelse

Beskrivelse:

pH-værdi og temperatur er nøgleparametre for at garantere kvaliteten af produkter i fødevaresektoren, kosmetikindustrien og sanitets- og HVAC-sektoren osv. Med pH-temperaturmåleinstrumentet testo 206-pH1 kan du pålideligt måle temperaturen og pH-værdien i væsker (f.eks. drikke- eller opvarmningsvand) eller endda i viskoplastiske medier.

Fordelene ved pH-/temperaturmåleinstrumentet på et øjeblik

Temperatur- og pH-måleinstrumentet testo 206-pH1 har følgende funktioner:
  • PH-sonden er ideel til målinger i væsker (og kan endda bruges i viskoplastiske medier). Temperatursensoren sikrer præcis og hurtig temperaturkompensation og dermed nøjagtig pH-måling
  • PH-proben er vedligeholdelsesfri, lækagesikker og ufølsom over for snavs takket være gelelektrolytten i proben
  • PH-probens dobbeltvægsmembran garanterer hurtig og pålidelig pH-måling
  • Simultan visning af pH-værdi og temperatur på det tydelige display
  • Automatisk genkendelse af slutværdi (auto hold): Når aflæsningen er stabil, fastholdes den automatisk
  • Med det medfølgende tilbehør er du godt rustet til pH-måling:
  • TopSafe beskyttelsesetui: Den tåler opvaskemaskine, er hygiejnisk og beskytter måleinstrumentet mod snavs, vand og stød. Ved sikker opbevaring i beskyttelsesetuiet er pH-måleinstrumentet vandtæt i henhold til beskyttelsesklasse IP 68
  • Opbevaringshætte med gel: Opbevaringshætten, som er fyldt med gelelektrolyt og fastgjort til pH-proben, bruges til at opbevare proben mellem målingerne
  • Bælte/vægbeslag: bruges til opbevaring af måleinstrumentet på væggen eller i et bælte
Som ekstra tilbehør anbefaler vi også kalibreringsdoseringsflaskerne, som bruges til kalibrering af proben. Alternativt kan du bestille startsættet testo 206-pH1, som indeholder kalibreringsdoseringsflasker.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven