testo 915i - Termometer med nedsænknings-/indtrængningsføler og smartphone-betjening

Art.-nr.: 0563 1915
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Temperaturmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0563 1915
EAN/GTIN 4029547023910
Producentnummer 0563 1915
L-nummer L40540 499

Betegnelse

Beskrivelse:

Trådløs temperaturmåling: Termometeret testo 915i med smartphone-betjening og Bluetooth er en del af den populære Testo Smart Probes-portefølje. Termometeret giver hurtige, pålidelige måleresultater og er alsidigt og nemt at bruge takket være den robuste sonde - hvilket gør det ideelt til at udføre dine temperaturmålinger, f.eks. i væsker
  • testo 915i - Termometer med neddyknings-/penetrationssonde og smartphone-betjening
  • Robust, hurtigt reagerende neddyknings-/penetrationssonde (TC type K, klasse 1), måleområde -50 til +400 °C
  • Høj målenøjde op til ±1. 0 °C takket være systemkalibrering fra fabrikken
  • Til hurtig, trådløs temperaturmåling i væsker, pastaer og halvfaste medier
  • Innovativ låsemekanisme på håndtaget til nem, sikker fastgørelse af Testo-målesonder med stik
  • Fleksibel i alle temperaturrelevante applikationer: Kompatibel med alle Testo og standard type K termoelementprober
  • testo Smart App: Visning af målinger, klar grafisk præsentation af temperaturkurver, opret dokumentation på stedet og send som en PDF- eller CSV-fil
  • Automatisk Bluetooth-forbindelse til smartphones, tablets eller kompatible Testo-måleinstrumenter
  • Bluetooth med en rækkevidde på op til 100 m
  • Handy, robust hus
  • Takket være dens dokumenterede kvalitet og store holdbarhed kan du stole på din Testo Smart Probe under alle forhold

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven