testo 105 med frysetip

Art.-nr.: 0563 1054
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Temperaturmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0563 1054
EAN/GTIN 4029547004766
Producentnummer 0563 1054

Betegnelse

Beskrivelse:

Enhånds-termometeret testo 105 med målespids til dybfrostvarer egner sig perfekt til måling af kernetemperaturen i dybfrostvarer som f.eks. kød. Du kan bestille ekstra målespidser separat til målinger i halvfaste medier (kød, ost, gelé)
  • Enhåndstermometeret med målespids til frosne varer - en total praktisk professionel
  • Den praktiske enhåndsbetjening, den kompakte størrelse og det oplyste display gør det praktiske arbejde lettere hver dag. Både en akustisk og en optisk alarm advarer pålideligt om enhver overskridelse/underskridelse af de frit justerbare grænseværdier. Bælteholderen og vægbeslaget sørger for sikker opbevaring - også når du er på farten. Det betyder, at termometeret altid er lige ved hånden
  • Godt at vide: Takket være en vandafvisende overflade kan indtrængningstermometeret også rengøres under rindende vand - særligt hygiejnisk i overensstemmelse med beskyttelsesklasse IP65. testo 105 er testet til fødevaresektoren i henhold til EN 13485 og certificeret af HACCP International.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven