testo 922 - Differentialtemperaturmåler til TE type K med app-tilslutning

Art.-nr.: 0563 0922
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
    Produkttype Temperaturmåler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 0563 0922
    EAN/GTIN 4029547025761
    Producentnummer 0563 0922
    L-nummer L40540 490

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Professionelle i industri og håndværk værdsætter det kompakte differencetemperaturmåleinstrument testo 922 for dets alsidighed: Det bestemmer ikke kun temperaturer hurtigt og præcist, men foretager også en direkte beregning af differencetemperaturen.
    • Og det er i et bredt måleområde fra -50 °C til 1000 °C
    • Det betyder, at målingerne kan udføres lige så hurtigt som dokumentation med den praktiske testo Smart App til smartphones og tablets
    • En typisk anvendelse for testo 922 er f.eks. kontrol af fremløbs-/returløbstemperaturen på varmekredsfordelere
    • Der medfølger to termoelementsonder af type K, men testo 922 er også kompatibel med andre kommercielt tilgængelige TC Type K-sonder
    • I øvrigt: testo Smart App understøtter dig ikke kun med dokumentationen af dine måleresultater
    • Den smarte assistent tager sig også af at konfigurere testo 922 og vise og gemme de målte værdier for dig
    • En særlig praktisk funktion: Appen forvandler også din smartphone til et ekstra display.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven