testo 510 differenstrykmåler

Art.-nr.: 0563 0510
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Hydraulik-manometer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0563 0510
EAN/GTIN 4029547013744
Producentnummer 0563 0510
L-nummer L40540 154

Betegnelse

Beskrivelse:

Med testo 510-differenstrykmåleren er varmeinstallatører og klimaanlægsteknikere godt rustet til at udføre deres arbejde: Instrumentet måler differenstryk fra 0 til 100 hPa og kan f.eks. hjælpe dig med at kontrollere filtre på klimaanlæg eller måle statisk gas- og gasstrømstryk på varmeanlæg. Følgende enheder kan vælges på testo 510 differenstrykmåleinstrumentet: Pa, hPa, mbar, mmH2O, mmHg, inH2O, inHg, psi, m/s, fpm. Derudover, kan du måle flowet i ventilationskanalen med et Pitot-rør, der fås som ekstraudstyr – fra 10 til 100 m/s.

Praktisk og præcis: de vigtigste fordele ved differenstrykmåleinstrumentet

  • Præcis:differenstrykmålingen har temperatur- og lufttæthedskompensation for nøjagtige aflæsninger
  • Ukompliceret: Lille, handy og nem at betjene med kun tre knapper
  • Smart:Du kan arbejde med hænderne fri takket være magneter på bagsiden af instrumentet. Når der er dårligt udsyn, f.eks. i mørke omgivelser, gør det oplyste display det lettere for dig at arbejde
  • Pålidelig:En bæltetaske og en beskyttelseshætte, der kan sættes på, betyder, at differenstrykmåleinstrumentet kan opbevares sikkert, og det er også godt sikret under målingen takket være en håndledsrem
  • Klar til brug:Silikoneforbindelsesslangen er inkluderet i testo 510-sættet. Så du kan begynde dine målinger med det samme

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven