testo 110 - NTC- og Pt100-temperaturmåler med app-tilslutning

Art.-nr.: 0563 0110
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
Produkttype Temperaturmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0563 0110
EAN/GTIN 4029547025709
Producentnummer 0563 0110
L-nummer L40540 489

Betegnelse

Beskrivelse:

Let at bruge og præcis i målingen: Sådan overbeviser det kompakte temperaturmåleinstrument testo 110 hver dag i brug. Den hurtige temperatur-allrounder kan især vise sine styrker i applikationer i laboratorier eller i fødevaremiljøet: De valgfrit tilgængelige NTC- eller Pt100-sonder dækker et omfattende udvalg af måleopgaver og sikrer nøjagtige resultater med særlig høj nøjagtighed. De digitale Pt100-sonder kan også kalibreres uden måleinstrumentet - så du nemt kan arbejde videre med en anden sonde uden nedetid
  • T testo 110 er naturligvis HACCP-kompatibel, certificeret i henhold til EN13485 og med TopSafe-beskyttelsesdækslet (ekstraudstyr) støvtæt og beskyttet mod vandstråler (beskyttelsesklasse IP65). Temperaturmåleinstrumentet afrundes af testo Smart App til smartphones og tablets:
  • Konfiguration af testo 110
  • Sekundært display
  • Hukommelse af måledata
  • Anvisning af de målte værdier (tabel, grafisk forløb)
  • Dokumentation

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven