testo 883 - Varmekamera (320 x 240 pixels, manuel fokusering, app, laser)

Art.-nr.: 0560 8830
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
    Produkttype Varmekamera

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 0560 8830
    EAN/GTIN 4029547023743
    Producentnummer 0560 8830

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Enestående billedkvalitet, automatisk tildeling/arkivering af termiske billeder til måleobjektet og professionel billedanalyse og rapportering gør testo 883 termokameraet til den perfekte partner for serviceteknikere, facility managers og bygningsenergikonsulenter
    • Alle de vigtige oplysninger om testo 883 termokameraet
    • IR-opløsning på 320 x 240 pixels (med SuperResolution 640 x 480 pixels), manuel fokus og en meget god NETD på 40 mK sikrer den bedste billedkvalitet - så du pålideligt kan opdage termiske abnormiteter i installationer og bygninger
    • testo SiteRecognition muliggør intelligent billedstyring. Termiske billeder tildeles automatisk til det korrekte måleobjekt baseret på QR-koden på målestedet - dette eliminerer behovet for kedelig, manuel billedtildeling på pc'en
    • testo IRSoft: Analyser termiske billeder omfattende med den intuitive, professionelle pc-software og opret imponerende rapporter inden for kort tid
    • testo ScaleAssist: Automatisk kontrastjustering til objektivt sammenlignelige varmebilleder og lettere detektering af svage punkter
    • testo Thermography App: Med appen bliver din smartphone/tablet et ekstra display og en fjernbetjening til dit termografikamera. Du kan hurtigt oprette, sende eller gemme rapporter på stedet
    • Udskifteligt teleobjektiv til fjerne objekter og udendørs optagelse
    • Manuelt fokus for skarpe termiske billeder fra en afstand på 10 cm
    • Kan betjenes via touchscreen og joystick
    • Trådløs overførsel af aflæsninger fra klemmemåler eller fugtighedssonde direkte ind i det termiske billede via Bluetooth®
    • Yderligere fordele for serviceteknikere og facility managers
    • Nem at håndtere - smart styring af billeder og data takket være testo SiteRecognition: automatisk tilordning af termiske billeder til det korrekte måleobjekt ved hjælp af QR-kode, Data Matrix-kode, stregkode eller Testo 2D-kode, overførsel af målesteder fra eksisterende inventarlister, eksport af arbejdsresultater (i . xls-format) muliggør videre bearbejdning i tredjepartsprogrammer
    • Smart: Udfør hurtige analyser direkte på stedet med testo Thermography App og del termiske billeder med kolleger med det samme
    • Netværk: Trådløs overførsel af målinger fra Testo-clampmeteret direkte til varmebilledet - det gør det muligt at dokumentere belastningsstatus direkte i varmebilledet, f.eks. ved kontrol af koblingsskabe, og pålideligt vurdere systemets tilstand
    • Intutiv betjening via touchscreen og joystick
    • Yderligere fordele for bygningsenergirådgivere
    • Producer en professionel rapport hurtigt og nemt: Rapportguiden guider dig trin for trin gennem rapportoprettelsesprocessen ved hjælp af gemte standardskabeloner. Eller du kan bruge rapportdesigneren til at oprette tilpassede skabeloner
    • Smart: Fugttilstanden visualiserer risikoen for skimmelsvamp ved termiske svage punkter direkte i det termiske billede ved hjælp af trafiklysfarver (rød, gul, grøn)
    • Smart: Termografi og live streaming - med testo Thermography App kan din kunde nemt følge målingen på en smartphone/tablet
    • Netværksforbundet: Trådløs transmission af målinger fra den valgfri fugtighedssonde live i fugtighedstilstand - dine værdier er altid opdaterede, f.eks. når du skifter rum
    • Fleksibel: Udskiftelige linser og manuel fokusering giver skarpere billeder og mere præcise resultater fra forskellige afstande.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven