testo 831 infrarødt temperaturmåler

Art.-nr.: 0560 8316
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Temperaturmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0560 8316
EAN/GTIN 4029547011719
Producentnummer 0560 8316
L-nummer L40550 160

Betegnelse

Beskrivelse:

Temperaturkontrol har aldrig været nemmere: Det infrarøde termometer testo 831 måler overfladetemperaturen på individuelle produkter eller hele paller med varer hurtigt og præcist
  • Det infrarøde termometer testo 831 i aktion
  • Det ergonomiske design, den avancerede teknologi og de mange funktioner gør testo 831 til det ideelle værktøj til brug i fødevaresektoren. Det brugervenlige madtermometer giver dig hurtige og nøjagtige aflæsninger og er en reel tidsbesparelse. Fremragende funktioner og fordele omfatter:
  • Praktisk design med pistolgreb: nem brug med én hånd; udløserknap til hurtige og nemme scanninger
  • Ultrahurtige målinger: det infrarøde termometer giver dig mulighed for at udføre op til to målinger pr. sekund og multiscanne hele paller eller kølehylder
  • Præcise temperaturmålinger - også på afstand: og alt sammen gjort muligt takket være 30:1 optik. En måling, der udføres over en afstand på en meter, genererer et målepunkt med en diameter på kun 3,6 cm. Det giver dig mulighed for at måle temperaturen på mindre produkter, som f.eks. yoghurtkartoner
  • Altid i mål: De to laserpunkter, der genereres af 2-punkts lasermålepletmarkøren, viser dig præcis, hvilket objekt du har sat sigtekornet på. De to laserpunkter markerer diameteren på den målecirkel, hvor overfladetemperaturen skal måles
  • Alarm og min/max-værdier: Selvom dit madtermometer giver dig mulighed for at udføre målinger på et øjeblik, sikrer en række nyttige funktioner, at du ikke går glip af noget. Funktionerne omfatter brugerdefinerede tærskler til at bestemme individuelt, hvornår de visuelle og hørbare alarmer aktiveres, en hold-funktion, der fryser den sidste måling for lettere visning og min/max-værdier
  • Bælteklips: der er ikke noget bedre sted at opbevare dit testo 831 infrarøde termometer end i dets beskyttende etui. Især da det leveres med en bælteclips, som giver dig mulighed for at fastgøre det til dit bælte, så du altid har det med dig, når du har brug for det
  • Bredt måleområde: -30 °C (frossen mad) op til +210 °C (varme diske)
  • HACCP-certificeret: Det infrarøde termometer er HACCP-certificeret og ideelt til brug i fødevaresektoren
  • Fås også som et kit: Og hvis du også har brug for at udføre kernetemperaturmålinger, kan du også bestille dit testo 831 infrarøde termometer som et kit sammen med testo 106 prod-termometeret.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven