testo 552 - Vakuummåler med Bluetooth

Art.-nr.: 0560 5522
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Datalogger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0560 5522
EAN/GTIN 4029547016301
Producentnummer 0560 5522
L-nummer L40540 380

Betegnelse

Beskrivelse:

testo 552 er en digital vakuummåler med høj præcision, der er designet til at give dig absolut pålidelige målinger. Den har alle de målefunktioner, du har brug for til evakuering af kølemiddelsystemer og varmepumper, og den er bygget til at holde og er hård nok til at klare et par slag
  • Via en Bluetooth-grænseflade forbinder testo 552 sig med testo Smart App på din smartphone eller tablet. Dette giver dig mulighed for at overvåge det absolutte tryk, der nås under evakueringen, bekvemt og trådløst. Derudover kan måleresultaterne hurtigt dokumenteres i appen og sendes via e-mail
  • Den digitale vakuummåler testo 552 - anvendelsesområder
  • Evakuering er et af de vigtigste trin, når det kommer til installation eller genstart af kølemiddel- eller klimaanlæg: fremmede gasser, fugt og olier skal fjernes korrekt. Og det er præcis, hvad testo 552 digital vakuummåler er designet til at gøre: Måleren giver dig meget nøjagtige oplysninger om systemets affugtningsstatus og er i stand til at måle selv de mindste absolutte tryk absolut pålideligt. Det betyder, at du altid kan overholde producentens specifikationer. En visuel alarm advarer straks, når en grænseværdi overskrides
  • Og fordi den digitale vakuummåler er IP42-klassificeret (vand- og smudsafvisende), er den praktisk talt uigennemtrængelig for fugt og snavs.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven