testo 410-2 Skiveanemometer

Art.-nr.: 0560 4102
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Temperatur- og flowmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0560 4102
EAN/GTIN 4029547008245
Producentnummer 0560 4102
L-nummer L40550 140

Betegnelse

Beskrivelse:

Med sit handy format er vores testo 410-2 vingeanemometer ekstremt praktisk til hurtige kontrolmålinger ved ventilationsriste og udendørs. Med den fastmonterede vinge (diameter 30 mm) kan du endda måle lave lufthastigheder fra 0,4 m/s til 20 m/s
  • Anemometeret er udstyret med vores Testo-fugtighedssensor med langtidsstabilitet og med en NTC-temperatursensor med et måleområde på -10 til +50 °C til inspektion af luftforholdene. Du kan derfor bruge dette til at måle lufttemperatur og luftfugtighed pålideligt. testo 410-2 viser andre parametre med et tryk på en knap: dugpunkt og vådtemperatur samt Beaufort-vindstyrken og vindafkølingstemperaturen, som er den temperatur, en person opfatter på grund af vindrelateret afkøling
  • Vindmåleren har praktisk tilbehør og nyttige funktioner
  • Vindmåleren er udstyret med en beskyttelseshætte, der kan klipses på. Dette giver pålidelig beskyttelse, hvis du ikke bruger testo 410-2 med det samme. Under målingen kan du bruge den monterede håndledsrem, som forhindrer vindfløjemåleren i at falde ned
  • Se de nyttige funktioner, som anemometeret tilbyder:
  • Enkeltpunktsgennemsnit: beregning af den gennemsnitlige lufthastighed, for eksempel ved ventilationsriste (luftudtag)
  • Hold-funktion: gør det muligt at registrere de aktuelle måledata vedrørende lufthastighed, fugtighed og lufttemperatur og sammenligne dem med hinanden
  • Max/min-værdier: viser minimums- eller maksimumsværdierne, siden anemometeret sidst blev tændt eller nulstillet
  • Belyst display: aflæs dine målinger hurtigt og nemt, selv hvis sigtbarheden er dårlig
  • Valgbare enheder: lufthastighed: m/s, km/h, fpm, mph, kts og Beaufort; lufttemperatur: °C, °F og vindafkøling; luftfugtighed: relativ luftfugtighed, våd pære og dugpunktstemperatur

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven