testo 549i - Højtryksmåler

Art.-nr.: 0560 2549 02
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Datalogger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0560 2549 02
EAN/GTIN 4029547022500
Producentnummer 0560 2549 02
L-nummer L40540 385

Betegnelse

Beskrivelse:

Testo giver dig større mobilitet, når du måler: Sammen med din smartphone eller tablet er den praktiske testo 549i højtryksmåler velegnet til trådløs service og fejlfinding på klima- og køleanlæg samt til installation af dem. Måleinstrumentet kan hurtigt og nemt tilsluttes direkte til trykforbindelsen. testo 549i gør det betydeligt lettere at arbejde på trykforbindelser, der er langt fra hinanden, takket være den trådløse forbindelse til en smartphone eller tablet
  • Også praktisk: Da der ikke er brug for slanger til målingerne, går der ikke kølemiddel tabt, eller kun en meget lille mængde. Når det bruges sammen med testo 115i-klemmetermometeret, kan individuelle kølesystemparametre også beregnes
  • Mere målekomfort takket være appen
  • Aflæsninger kan ses bekvemt på din terminalenhed via testo Smart App. Derudover muliggør appen automatisk beregning af fordampnings- og kondenseringstemperaturer. Alle måledata præsenteres enten som et diagram eller en tabel. Endelig kan måledatarapporten sendes direkte som en pdf- eller Excel-fil
  • *Vores tip: Brug testo 549i som sonde sammen med det passende IAQ-måleinstrument fra Testo.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven