testo 510i - Differentialtryksmåler

Art.-nr.: 0560 1510
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Hydraulik-manometer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0560 1510
EAN/GTIN 4029547014284
Producentnummer 0560 1510
L-nummer L40540 379

Betegnelse

Beskrivelse:

Differenstrykmåleren testo 510i er velegnet i kombination med en smartphone eller tablet til hurtig og nem måling af gasflow og hviletryk og trykfald på ventilatorer og filtre.
  • Derudover kan du også bruge den kompakte testo 510i til flowmåling og volumenflowmåling
  • Gør din smartphone/tablet til en måleenhed Brug din smartphone eller tablet som display: Via testo Smart Probes-appen, der er installeret på terminalenheden, kan du nemt og bekvemt aflæse de målte værdier fra testo 510i, konfigurere volumenstrømsmålinger hurtigt og nemt og pålideligt bestemme tids- og punktgennemsnitsværdier
  • Appen indeholder også en målemenu til test af trykfald
  • Alle måledata kan vises enten som et diagram eller i tabelform
  • Endelig kan loggen over måledata sendes direkte pr
  • e-mail som en PDF- eller Excel-fil
  • Systemkrav: iOS 8.3 eller nyere Android 4.3 eller nyere Bluetooth 4.0

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven