Vandtæt mini-termometer

Art.-nr.: 0560 1113
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Temperaturføler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0560 1113
EAN/GTIN 4029547010934
Producentnummer 0560 1113
L-nummer L40540 236

Betegnelse

Beskrivelse:

Lav pris, høj ydeevne: Det vandtætte minisondetermometer måler kernetemperaturen i flydende, bløde og pulverformige medier samt den omgivende lufttemperatur
  • Og når du har udført dine målinger, kan du enten rengøre dit minisondetermometer under rindende vand eller putte det i opvaskemaskinen, før du lægger det tilbage i det beskyttende etui, der følger med leveringen. Minisondetermometeret har også en integreret klemme, så det ikke glider ud af skjorte- eller jakkelommen
  • Der er mange forskellige anvendelsesmuligheder for det vandtætte minisondetermometer
  • Fra kontrol af søndagsstegen (men glem ikke at tage den ud af ovnen!) til temperaturkontrol under produktionsprocesser; fra måling af lufttemperaturen i klimaanlæg til kontrol af temperaturen på forskellige medier i havecentre eller laboratorier. Fordi minisondetermometeret kan bruges til at måle både luft- og kernetemperaturen i forskellige materialer, er det ideelt til brug i en række forskellige applikationer og miljøer.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven