• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

testo 106 Temperaturmåleapparat

Art.-nr.: 0560 1063
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Temperaturmåler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0560 1063
Kopier
EAN/GTIN 4029547007552
Kopier
Producentnummer 0560 1063
Kopier
L-nummer L40540 228
Kopier
Producent Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Betegnelse

Beskrivelse:

Fødevaretermometeret testo 106 giver mulighed for hurtig og præcis måling af kernetemperaturen i fødevarer (eller andre halvfaste produkter). Det kan foretage op til to målinger i sekundet. Takket være denne imponerende ydeevne er fødevaretermometeret perfekt til hurtig kontrol under fødevarekontroller (f.eks. i industrikøkkener, catering, restaurantkæder eller fødevaredetailsektoren)
  • Dette er, hvad testo 106-fødevaretermometeret tilbyder
  • Temo 106-fødevaretermometeret har en NTC-temperatursonde, som ikke kun måler kernetemperaturen på dine produkter nøjagtigt, men også efterlader næsten umærkelige punkteringshuller (takket være den smalle målespids med en diameter på 2,2 mm)
  • Som bruger kan du indstille dine egne grænseværdier; hvis disse overskrides, advarer fødevaretermometeret dig med en visuel og akustisk alarm. Det betyder, at du straks kan se og høre, når kritiske temperaturer er nået. En anden meget praktisk funktion er automatisk genkendelse af slutværdien (auto hold)
  • HACCP-kompatible målinger med testo 106-termometeret
  • Fødevaretermometeret leveres med en beskyttende probehætte, der beskytter målespidsen mod skader. Vi tilbyder også det uforgængelige og IP 67-kompatible vandtætte TopSafe-beskyttelsesetui (kan bestilles separat). Kombineret med TopSafe-etuiet er testo 106 et EN 13485-certificeret og HACCP-kompatibelt termometer. Det giver dig mulighed for nemt at udføre fødevarekontrol i overensstemmelse med de strenge regler i HACCP og EN 13485.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Til login

Din kontaktperson

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven