testo 103 Foldetermometer mini

Art.-nr.: 0560 0103
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Temperaturmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0560 0103
EAN/GTIN 4029547010569
Producentnummer 0560 0103
L-nummer L40540 75

Betegnelse

Beskrivelse:

Fødevaretermometeret testo 103 er kun lidt over 11 cm langt, hvilket gør det til det mindste foldbare fødevaretermometer i sin klasse. Faktisk er det så lille, at det passer i enhver skjorte- eller bukselomme, så du altid har det med dig, når du har brug for det. Og fordi sonden kan foldes væk, når den ikke er i brug, er der ingen grund til at bekymre sig om, at den kan brække af eller forårsage skade
  • Fødevaretermometeret testo 103 - ideelt til inspektioner af fødevaresikkerhed
  • Fødevaretermometeret testo 103 kan bruges overalt, hvor der sælges, opbevares eller forarbejdes fødevarer. Det er ideelt til kontrol af varemodtagelse, catering, kantiner og storkøkkener samt kølerum og supermarkeder og til at sikre, at temperaturen holdes, og at kvalitets- og hygiejnestandarder overholdes
  • Fødevaretermometerets særligt tynde, men ikke desto mindre robuste sensorspids gør det ideelt til at udføre stikprøver på flydende og halvfaste medier, hvor det stort set ikke efterlader spor
  • Det kan også måle fødevarers kernetemperatur, når sonden er foldet ud i en vinkel på kun 30°. Dette er særligt praktisk - og ofte nødvendigt - da det ikke altid er muligt at udføre målinger i en vinkel på 180°, når man kontrollerer fødevarer i visse opbevaringsrum, eller når de er stablet højt i kasser eller på display
  • Når du er færdig med at udføre dine kontroller, skal du blot folde sonden væk og stikke termometeret tilbage i lommen, indtil du har brug for det igen. Fødevaretermometeret testo 103 er ikke kun HACCP-kompatibelt og EN 13485-certificeret, men også stænkvandsbeskyttet, hvilket gør det ideelt til brug i fødevaresektoren.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven