testo 6453 - Trykluftmåler DN40 (1½″)

Art.-nr.: 0555 6453
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Datalogger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0555 6453
EAN/GTIN 4029547024450
Producentnummer 0555 6453

Betegnelse

Beskrivelse:

Med trykluftmåleren testo 6453 kan du foretage nøjagtige målinger af trykluftforbruget, forbrugs- og lækageovervågning samt flowmålinger i dit trykluftsystem. Trykluftmåleren kan også bruges til at udføre en spidsbelastningsanalyse for at afgøre, om du genererer trykluft med tilstrækkelig kapacitet. Det skaber gennemsigtighed i trykluftforbruget og kan hjælpe dig med at spare energi, reducere omkostningerne og implementere et målrettet miljøledelsessystem (f.eks. i henhold til ISO 50001 eller ISO 14001). Samlet set kan disse foranstaltninger hjælpe dig med at finde potentiale for besparelser eller forhindre unødvendige investeringsomkostninger
  • Oversigt over de tekniske fordele ved testo 6453 trykluftmåler
  • Måling af fire måleparametre ved hjælp af kun ét instrument: Flow, totalisator, temperatur, driftstryk
  • Tydeligt overblik: Direkte trykluftovervågning med samtidig visning af 3 måleværdier takket være TFT-display som standard
  • Bedste systemintegration: To analoge udgange 4 til 20 mA
  • Maksimal målenøjagtighed: Integreret målesektion forhindrer målefejl
  • Hurtig at bruge: Nem installation
  • Måling i henhold til det kalorimetriske princip: Intet tryktab under måling

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven