Fleksibelt sonderør, 330 mm

Art.-nr.: 0554 9770
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
Produkttype Temperaturføler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0554 9770
EAN/GTIN 4029547013461
Producentnummer 0554 9770
L-nummer L40540 408

Betegnelse

Beskrivelse:

Ved målinger på varmeanlægsbrændere kan der forekomme blokerede måleåbninger (f.eks. på grund af skrå tage, trange kælderrum). I disse tilfælde kan lige røggassonder kun med stort besvær føres ind i skorstenen. Med fleksible røggassonder af metal er der fare for, at sondeskaftet bøjes for meget og knækker
  • Vores fleksible røggassonde er den ideelle løsning på dette problem: Sondeskaftet er lavet af fleksibelt plast og kan derfor bøjes meget let uden at knække. Det giver dig mulighed for at udføre røggasmålinger uden problemer på ethvert målested
  • Den fleksible røggassonde kan bruges ved temperaturer op til 180 °C, og i korte perioder endda op til 200 °C
  • Det anbefales at købe den fleksible røggassonde, hvis du ikke tidligere har ejet den modulære røggassonde (men f.eks. en kompakt røggassonde i stedet). Hvis du allerede har en Testo modulær røggassonde til rådighed, anbefaler vi, at du køber vores fleksible sondeskaft (0554 9770), som du kan fastgøre til din eksisterende røggassonde.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven