Sondeholder 8mm

Art.-nr.: 0554 3006
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Temperaturføler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0554 3006
EAN/GTIN 4029547013836
Producentnummer 0554 3006

Betegnelse

Beskrivelse:

Til måling af åbninger med en huldiameter på 10 mm eller mere, røgrør med en vægtykkelse på op til 2 mm og en sondediameter på 8 mm.
  • Max
  • Maksimal overfladetemperatur ved måleåbningen: 140 °C
  • Vægt: 114 g.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven