20 mm (3/4″) Stikdåse størrelse 3/4 ″ L.26 mm

Art.-nr.: 05410040
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05410040
EAN/GTIN 4018754127207
Producentnummer 05410040
L-nummer L60010 2099

Betegnelse

Beskrivelse:

  • SAE AS 954-E (TESTVÆRDIER), ASME B 107,1
  • AS-Drive og HPQ højtydende stål op til 1 1/2″, forkromet

Egenskab:

  • d1: 28,5 mm
  • d2: 34,7 mm
  • d3: 18,6 mm
  • Længde [mm): 50 mm
  • Udgangsprofil: Dobbelt sekskantet AS-drev
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 3/4″
  • t1: 16 mm
  • t2: 26 mm
  • Vægt: 176 g
  • Bredde på tværs af flader [tommer]: 3/4 ″

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven