334/368/6 Skruetrækkersæt + rack, 6 dele

Art.-nr.: 05347778001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 05347778001
    EAN/GTIN 4013288122735
    Producentnummer 05347778001
    L-nummer L60020 3615

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Skruetrækkersæt i 6 dele med Kraftform Plus greb til bekvemt ergonomisk arbejde, hvor vabler og hård hud undgås.
    • Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner sikrer stor momentoverførsel.
    • Delvis Lasertip: Spidsen bider sig fast i skruehovedet og hindrer, at man rutsjer af.
    • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning.
    • Den sekskantede rullesikring hindrer irriterende rullen væk på arbejdsstedet.

    Fordel:

    • Skruetrækkere til firkant-, lige kærvs- og krydskærvsskruer Phillips-Recess
    • Flerkomponent Kraftform greb til hurtig og ergonomisk skruning
    • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
    • Med sekskant rullesikring mod at rulle væk
    • Med Lasertip-spids for mere greb i skruehovedet

    Leveringsomfang:

    • 334/368/6 Skruetrækkersæt + rack, 6 dele; 2x 350 PH Skruetrækker til Phillips-skruer: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 1x 334 Skruetrækker til lige kærv: 1.2 x 6.5 x 150 mm; 1x 335 Skruetrækker til lige - elektrikerklinge: 0.8 x 4 x 100 mm; 2x 368 Skruetrækker til skruer med firkantskærv: # 1x80 mm, # 2x100 mm

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven