335/350/367/7 Rack skruetrækkersæt Kraftform Plus Lasertip + rack, 7 dele

Art.-nr.: 05320540001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05320540001
EAN/GTIN 4013288094704
Producentnummer 05320540001
L-nummer L60020 2743

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skruetrækkersæt i 7 dele med Kraftform-greb til bekvemt ergonomisk arbejde, hvor vabler og hård hud undgås.
  • Lasertip spidsen bider sig fast i skruehovedet og hindrer rutsjen af.
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning.
  • Den sekskantede rullesikring hindrer irriterende rullen væk på arbejdsstedet.
  • Inklusiv praktisk rack til overskuelig opbevaring af skruetrækkerne.

Fordel:

  • Skruetrækkere til skruer med lige kærv og krydskærvsskruer Phillips-Recess og Pozidriv og TORX®
  • Flerkomponent Kraftform greb til hurtig og ergonomisk skruning
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
  • Med sekskant rullesikring mod at rulle væk
  • Med Lasertip-spids for mere greb i skruehovedet

Leveringsomfang:

  • 335/350/367/7 Rack skruetrækkersæt Kraftform Plus Lasertip + rack, 7 dele; 1x 350 PH Skruetrækker til Phillips-skruer: PH 2 x 100 mm; 2x 355 PZ Krydskærvsskruertrækker: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 1x 335 Skruetrækker til lige - elektrikerklinge: 0.8 x 4 x 100 mm; 3x 367 TORX® skruetrækker: TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven