Hærdet dobbeltprismepar med bue, ø 5-50; 75x70x54 mm

Art.-nr.: 0524102
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0524102
EAN/GTIN 4029713214326
Producentnummer 0524102

Betegnelse

Udførelse:

  • Specialstål, hærdet
  • Fladhed, parallelisme og retvinklet tolerance er 4 µm
  • 2 x 90 graders riller
  • Bearbejdet parvis
  • Endefladen og basen er vinklet

Beskrivelse:

Dobbelt prismepar med spændingsbeslag af specialstål, hærdet. Tolerance for planhed, parallelitet og vinkelrethed 0,004 mm. 2 x 90°-snit, der er bearbejdet parvis. Side-, ansigts- og bundfladerne er kantede. Mål 75x70x54mm, til aksler dia. 5-30mm. Emballage: papkasse

Egenskab:

  • Materiale: Specialhærdet stål

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven