853/4 ACR® SL bits med plastikbeklædning, magnetiseret, PH 2 x 150 mm

Art.-nr.: 05203913001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05203913001
EAN/GTIN 4013288163189
Producentnummer 05203913001
L-nummer L60020 4097

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kvalitets bits, med ru ribber (Anti Cam-Out Ribs, ACR®) mod rutsjen af skruen, permanent magnetiseret, på den måde holdes skruerne sikkert på bitspidsen; med plastikbeklædning, der beskytter andre komponenter mod beskadigelser under skruning.
  • Hårde og slidstærke, til universelt brug.
  • 1/4″-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

Fordel:

  • Til Krydskærvsskruer Phillips kærv
  • ACR® (Anti Cam-Out Ribs) mod at rutsje af skruehovedet
  • Permanent magnetiseret, på den måde holdes skruerne sikkert på bitspidsen
  • Med plastikbeklædning, der beskytter andre komponenter mod beskadigelser under skruning
  • 1/4″ sekskants-tilslutning (Wera tilslutnings-serie 4)

Leveringsomfang:

  • 853/4 ACR® SL bits med plastikbeklædning, magnetiseret, PH 2 x 150 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven