Hærdet prismepar, gen.: 0,005mm 5 -100 mm

Art.-nr.: 0520105
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0520105
EAN/GTIN 4029713214241
Producentnummer 0520105

Betegnelse

Udførelse:

  • Specialstål, hærdet
  • Fladhed, parallelisme og retvinklet tolerance er 4 µm
  • 90 graders riller, bearbejdet parvis

Beskrivelse:

Par prismer af specialstål, hærdet. Tolerance for planhed, parallelitet og vinkelrethed 0,004 mm. 90°-snit bearbejdet i par. Overfladerne på forsiden og bunden er kantede. Mål 250x85x70mm, til aksler dia. 5-100mm. Leveres pakket i par.

Egenskab:

  • Materiale: Specialhærdet stål

Norm:

Factory standard

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven