Hærdet prismepar Gen.: 0,005mm 5 - 75 mm

Art.-nr.: 0520104
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Artikelnummer 0520104
EAN/GTIN 4029713214234
Producentnummer 0520104
L-nummer L40510 1971

Betegnelse

Udførelse:

  • Specialstål, hærdet
  • Fladhed, parallelisme og retvinklet tolerance er 4 µm
  • 90 graders riller, bearbejdet parvis

Beskrivelse:

Prismepar af specialstål, hærdet. Tolerance for planhed, parallelitet og vinkelrethed 0,004 mm. 90°-snit bearbejdet i par. Overfladerne på forsiden og bunden er kantede. Mål 200x65x55mm, til aksler dia. 5-75mm. Leveres pakket i par.

Egenskab:

  • Materiale: Specialhærdet stål

Norm:

Factory standard

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven