851/4 R Bits med reduceret diameter, PH 2 x 152 mm

Art.-nr.: 05160896001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05160896001
EAN/GTIN 4013288105554
Producentnummer 05160896001
L-nummer L60020 1821

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kvalitets bits med reduceret skaftsdiameter til dybereliggende skruer, derved forsænkning af skruer uden beskadigelse af overfladen.
  • Profileret version.
  • Ekstrahårde.
  • 1/4″-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

Fordel:

  • Til Krydskærvsskruer Phillips kærv
  • Med reduceret skaftsdiameter
  • Hård og slidstærk, til universelt brug
  • 1/4″ sekskants-tilslutning (Wera tilslutnings-serie 4)

Leveringsomfang:

  • 851/4 R Bits med reduceret diameter, PH 2 x 152 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven