Servicecase til måling af volumenstrømme

Art.-nr.: 0516 4900
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0516 4900
EAN/GTIN 4029547019913
Producentnummer 0516 4900
L-nummer L40540 411

Betegnelse

Beskrivelse:

Servicekufferten er ideel til transport og beskyttelse af dit udstyr.
  • Du kan bruge kufferten til at opbevare følgende sikkert: testo 440 eller testo 440 dP lufthastigheds- og IAQ-måleinstrument Vaneprobe (Ø 100 mm) med universalhåndtag
  • Alternativt turbulenssonde eller stinkskabssonde med fast kabel Varmetrådssondehoved 16 mm vingesondehoved 100 mm vingesondehoved Forlængeligt teleskop til lufthastighedssonder med universalhåndtag; eller vingesonde (Ø 16 mm) eller varmetrådssonde (hver med fast kabel) 90° vinkel til tilslutning af vingesonder (Ø 100 mm) til målinger ved loftsudtag Fugt-, CO 2- eller CO-sonde (hver med universalhåndtag); eller robust fugtigheds-/temperatursonde med fast kabel Et ekstra universalhåndtag (kabel eller Bluetooth®) til tilslutning af sondehoveder Pitotrør Batterier Andet tilbehør, f.eks. temperatursonde, teleskopforlænger med fast kabel
  • f.eks. temperatursonde, teleskopforlænger, BLUETOOTH/IRDA-printer

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven