9750 Skumgummiindsats Kraftform Kompakt og Tool-Check PLUS Set 1, 57 dele

Art.-nr.: 05150150001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05150150001
EAN/GTIN 4013288225344
Producentnummer 05150150001
L-nummer L60020 4925

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skumgummiindsats med lang levetid; 2-farvet så manglende dele hurtigere ses; egnet til Tool Rebel værktøjsvognen; udstyret med Wera Kraftform Kompakt 60, Tool-Check PLUS samt bits-håndgreb 393 S extra slim med fleksibelt skaft.

Fordel:

  • Skumgummiindsats med lang levetid, hvert stykke værktøj har sin faste plads; 2-farvet, så manglende dele hurtigt ses
  • Kvalitets skumgummiindsats med lang levetid uden kemiske dampe
  • Optimal pasform til bedstmulig udtagning af værktøjet fra skumgummiindsatsen
  • Vand- og olieafvisende, let af pleje og rengøre
  • Beskyttelse af værktøjet mod snavs og stød

Leveringsomfang:

  • 9750 Skumgummiindsats Kraftform Kompakt og Tool-Check PLUS Set 1, 57 dele; 1x Tool-Check PLUS, 39 dele; 1x 8001 A Bit-skralde ¼″: 1/4″ x 87 mm; 1x 813 Bits-håndgreb: 1/4″ x 78 mm; 1x 889/4/1 K Rapidaptor universalholder: 1/4″ x 50 mm; 1x 870/1 Værktøjsskaft (forbindelsesdel): 1/4″ x 25 mm; 7x 8790 HMA Zyklop-toppe med 1/4″-tilslutning: 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm; 6x 851/1 TZ bits: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 5x 855/1 TH bits: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 6x 867/1 TZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 5x 867/1 Z TORX® BO bits med boring: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 5x 840/1 Z Bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm; 1x 800/1 TZ bits: 1 x 5.5 x 25 mm; 1x Kraftform Kompakt 60, 17 dele; 1x 816 R Bits-håndgreb med Rapidaptor hurtigskift: 1/4″ x 119 mm; 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 3x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm; 5x 867/4 Z TORX® BO bits med boring: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 1x 800/4 Z bits: 1 x 5.5 x 89 mm; 4x 840/4 Z bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm; 1x Dobbelthæftende-stribe 70: 70 x 50 mm; 1x 393 S bits-håndgreb extra slim med fleksibelt skaft, 1/4″ x 173.5 mm; 1x 9850 Skumgummiindsats Kraftform Kompakt og Tool-Check PLUS Set 1, uden værktøj, 172 x 30 x 392 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven