9740 Skumgummiindsats vinkelnøglesæt 1, 20 dele

Art.-nr.: 05150140001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Produkttype Indsats i hårdt skum

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 05150140001
    EAN/GTIN 4013288225108
    Producentnummer 05150140001
    L-nummer L60020 4950

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Skumgummiindsats med lang levetid; 2-farvet så manglende dele hurtigere ses; egnet til Tool Rebel værktøjsvognen; udstyret med Wera vinkelnøglesæt 950/9 Hex-Plus Multicolour 1 i 9 dele til indvendige sekskantsskruer, Wera vinkelnøglesæt 967/9 TX XL Multicolour 1 i 9 dele til TORX® skruer, 1 magnet 9500, 1 Stabila lommemålebånd (3 m).

    Fordel:

    • Skumgummiindsats med lang levetid, hvert stykke værktøj har sin faste plads; 2-farvet, så manglende dele hurtigt ses
    • Kvalitets skumgummiindsats med lang levetid uden kemiske dampe
    • Optimal pasform til bedstmulig udtagning af værktøjet fra skumgummiindsatsen
    • Vand- og olieafvisende, let af pleje og rengøre
    • Beskyttelse af værktøjet mod snavs og stød

    Leveringsomfang:

    • 9740 Skumgummiindsats vinkelnøglesæt 1, 20 dele; 1x 950/9 Hex-Plus Multicolour 1 Vinkelnøglesæt, metrisk, BlackLaser, 9 dele; 9x 950 SPKL Vinkelnøgle Multicolour, metrisk, BlackLaser: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm, 2.5x112 mm; 1x 967/9 TX XL Multicolour 1 Vinkelnøglesæt, lang, 9 dele; 3x 967 SXL TORX® Vinkelnøgle Multicolour, lang: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm; 6x 967 SPKXL TORX® Vinkelnøgle Multicolour, lang: TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mm; 1x 9500 Magnetiseringsudstyr SB, 64.6 mm; 1x STABILA® lommemålebånd BM 100, 3 m, artikel 19570, 3000 mm; 1x 9840 Skumgummiindsats vinkelnøgle sæt 1, uden værktøj, 172 x 30 x 392 mm

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven