9730 Skumgummiindsats 6000 Joker Set 1, 11 dele

Art.-nr.: 05150120001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05150120001
EAN/GTIN 4013288225214
Producentnummer 05150120001
L-nummer L60020 4973

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skumgummiindsats med lang levetid; 2-farvet så manglende dele hurtigere ses; egnet til Tool Rebel værktøjsvognen; udstyret med 11 gaffel-ringskraldenøgler Wera 6000 Joker.

Fordel:

  • Skumgummiindsats med lang levetid, hvert stykke værktøj har sin faste plads; 2-farvet, så manglende dele hurtigt ses
  • Kvalitets skumgummiindsats med lang levetid uden kemiske dampe
  • Optimal pasform til bedstmulig udtagning af værktøjet fra skumgummiindsatsen
  • Vand- og olieafvisende, let af pleje og rengøre
  • Beskyttelse af værktøjet mod snavs og stød

Leveringsomfang:

  • 9730 Skumgummiindsats 6000 Joker Set 1, 11 dele; 11x 6000 Joker gaffelnøgle og ringskralde: 8x144 mm, 10x159 mm, 11x165 mm, 12x170.7 mm, 13x177 mm, 14x188 mm, 15x200 mm, 16x212 mm, 17x224 mm, 18x235 mm, 19x246 mm; 1x 9830 Skumgummiindsats 6000 Joker Set 1, uden værktøj: 172 x 30 x 392 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven