9723 Skumgummiindsats Zyklop B 3/8″ bittop sæt 1, 22 dele

Art.-nr.: 05150113001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Indsats i hårdt skum

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 05150113001
    EAN/GTIN 4013288225313
    Producentnummer 05150113001
    L-nummer L60020 4978

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Skumgummiindsats med lang levetid; 2-farvet så manglende dele hurtigere ses; egnet til Tool Rebel værktøjsvognen; udstyret med 21 Wera bittoppe, 3/8″, og 1 Zyklop-forbindelsesled med hurtigskift til ¼″ bits.

    Fordel:

    • Skumgummiindsats med lang levetid, hvert stykke værktøj har sin faste plads; 2-farvet, så manglende dele hurtigt ses
    • Kvalitets skumgummiindsats med lang levetid uden kemiske dampe
    • Optimal pasform til bedstmulig udtagning af værktøjet fra skumgummiindsatsen
    • Vand- og olieafvisende, let af pleje og rengøre
    • Beskyttelse af værktøjet mod snavs og stød

    Leveringsomfang:

    • 9723 Skumgummiindsats Zyklop B 3/8″ bittop sæt 1, 22 dele; 1x 8784 B1 Zyklop-forbindelsesled, 3/8″: 1/4″ x 3/8″ x 44 mm; 10x 8767 B HF TORX® Zyklop bit-top med 3/8″-tilslutning med holdefunktion: TX 15x35 mm, TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 25x107 mm, TX 27x35 mm, TX 27x107 mm, TX 30x35 mm, TX 30x107 mm, TX 40x35 mm, TX 40x107 mm; 11x 8740 B HF Zyklop bit-top med 3/8″-tilslutning med holdefunktion: 4x35 mm, 4x107 mm, 5x35 mm, 5x107 mm, 6x35 mm, 6x107 mm, 7x38.5 mm, 8x38.5 mm, 8x100 mm, 10x38.5 mm, 10x100 mm; 1x 9823 Skumgummiindsats Zyklop B 3/8″ bittop sæt 1, uden værktøj: 172 x 30 x 392 mm

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven