9722 Skumgummiindsats 8000 C Zyklop skralde 1/2″ sæt 1, 31 dele

Art.-nr.: 05150112001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Indsats i hårdt skum

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 05150112001
    EAN/GTIN 4013288225207
    Producentnummer 05150112001
    L-nummer L60020 5000

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Skumgummiindsats med lang levetid; 2-farvet så manglende dele hurtigere ses; egnet til Tool Rebel værktøjsvognen; udstyret med Wera Zyklop Speed skralde ½″ og tilbehør i 30 dele.

    Fordel:

    • Skumgummiindsats med lang levetid, hvert stykke værktøj har sin faste plads; 2-farvet, så manglende dele hurtigt ses
    • Kvalitets skumgummiindsats med lang levetid uden kemiske dampe
    • Optimal pasform til bedstmulig udtagning af værktøjet fra skumgummiindsatsen
    • Vand- og olieafvisende, let af pleje og rengøre
    • Beskyttelse af værktøjet mod snavs og stød

    Leveringsomfang:

    • 9722 Skumgummiindsats 8000 C Zyklop skralde 1/2″ sæt 1, 31 dele; 1x 8000 C Zyklop Speed-skralde med 1/2″-tilslutning: 1/2″ x 277 mm; 1x 8794 LC Zyklop-forlængerled med drejebøsning, langt, 1/2″: 1/2″ x 250 mm; 1x 8794 SC Zyklop-forlængerled med drejebøsning, kort, 1/2″: 1/2″ x 125 mm; 1x 8795 C Zyklop-kardanled, 1/2″: 1/2″ x 69 mm; 1x 8794 C Zyklop-″Wobble″-forlængerled, 1/2″: 1/2″ x 52 mm; 17x 8790 HMC Zyklop-topnøgleindsats med 1/2″-tilslutning: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm, 20x37 mm, 21x37 mm, 22x37 mm, 24x37 mm, 27x40 mm, 30x42 mm, 32x42 mm; 9x 8740 C HF Zyklop bit-top med 1/2″-tilslutning med holdefunktion: 4x60 mm, 4x140 mm, 5x60 mm, 5x140 mm, 6x60 mm, 7x60 mm, 6x140 mm, 8x60 mm, 10x60 mm; 1x 9822 Skumgummiindsats 8000 C Zyklop skralde 1/2″ sæt 1, uden værktøj: 344 x 30 x 392 mm

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven