9711 Skumgummiindsats VDE skruetrækker sæt 1, 16 dele

Art.-nr.: 05150102001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Indsats i hårdt skum

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 05150102001
    EAN/GTIN 4013288225320
    Producentnummer 05150102001
    L-nummer L60020 4956

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Skumgummiindsats med lang levetid; 2-farvet så manglende dele hurtigere ses; egnet til Tool Rebel værktøjsvognen; udstyret med 14 Wera Kraftform VDE skruetrækkere og 2 skruekløer.

    Fordel:

    • Kvalitets skumgummiindsats med lang levetid uden kemiske dampe
    • Skruetrækkere med isolerede klinger til sikkert arbejde op til 1.000 Volt, deraf 5 med reduceret klingediameter til dybereliggende skruer
    • Optimal pasform til bedstmulig udtagning af værktøjet fra skumgummiindsatsen
    • Vand- og olieafvisende, let af pleje og rengøre
    • Beskyttelse af værktøjet mod snavs og stød

    Leveringsomfang:

    • 9711 Skumgummiindsats VDE skruetrækker sæt 1, 16 dele; 2x 162 iS PH VDE-isoleret krydskærvsskruetrækker med reduceret klingediameter: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 2x 165 iS PZ VDE-isoleret krydskærvsskruetrækker med reduceret klingediameter: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 1x 165 i PZ/S VDE-isoleret skruetrækker til PlusMinus-skruer (Pozidriv/lige kærv): # 2 x 100 mm; 3x 160 i VDE-isoleret skruetrækker til lige kærv: 0.4x2.5x80 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm; 1x 160 iS VDE-isoleret skruetrækker med reduceret klingediameter til skruer med lige kærv: 0.6 x 3.5 x 100 mm; 5x 167 i VDE-isoleret TORX® skruetrækker: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x80 mm, TX 25x100 mm, TX 30x100 mm; 1x 1440 Skrueklo til skruetrækkerklinger, lange bits og vinkelnøgler med fastholdelsesfunktion til skruer: 4.5-6 x 41 mm; 1x 1442 Skrueklo til skruetrækkerklinger, lange bits og vinkelnøgler med fastholdelsesfunktion til skruer: 6.0-8.5 x 41 mm; 1x 9811 Skumgummiindsats VDE skruetrækker sæt 1, uden værktøj: 344 x 30 x 392 mm

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven