367/6 TORX® BO Kraftform skruetrækkersæt + rack, 6 dele

Art.-nr.: 05138250001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 05138250001
    EAN/GTIN 4013288028907
    Producentnummer 05138250001
    L-nummer L60020 1719

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Skruetrækkersæt i 6 dele med Kraftform-greb til bekvemt ergonomisk arbejde, hvor vabler og hård hud undgås.
    • TORX® BO-skruer har i profilen en fremstående tap.
    • Dermed forhindres uautoriseret løsning, for med ″normalt″ TORX®-værktøj kan man ikke bevæge disse skruer.
    • Kun specielt TORX® BO værktøj har en boring, som tappen kan gå ind i.
    • Wera Black Point spidsen og en avanceret hærdningsproces garanterer spidsen en lang levetid, forøget korrosionsbeskyttelse og eksakt præcision.
    • Den sekskantede rullesikring hindrer irriterende rullen væk på arbejdsstedet.
    • Med grebsmarkering, der gør det lettere at finde og sortere værktøjet.
    • Inklusiv praktisk rack til overskuelig opbevaring af skruetrækkerne.

    Fordel:

    • Skruetrækkere til indvendige TORX® skruer med sikringsstift
    • Flerkomponent Kraftform greb til hurtig og ergonomisk skruning
    • Med grebsmarkering der letter at finde og sortere værktøjet
    • Med sekskant rullesikring mod at rulle væk
    • Wera Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse

    Leveringsomfang:

    • 367/6 TORX® BO Kraftform skruetrækkersæt + rack, 6 dele; 6x 367 TORX® BO skruetrækker: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm, TX 40x130 mm

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven