9410 Tekstilboks Bit-Safe 61, tom, 140 x 83 x 45 mm

Art.-nr.: 05136459001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05136459001
EAN/GTIN 4013288194459
Producentnummer 05136459001
L-nummer L60020 4596

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Robust tekstilbox til pladsbesparende pladsbesparende opbevaring af værktøj; ideel til mobil brug, da det anvendte materiale er let og stabilt; til 1/4″ bits og bitholdere; 50 indstikspladser til bits med en længde på 25 mm og 2 indstikspladser til bits med en længde på 50 mm; tom.

Fordel:

  • Robust, formstabilt materiale
  • Stærk dobbeltklæbende lås hindrer utilsigtet åbning og tab af værktøjet
  • Kompakt design til pladsbesparende opbevaring
  • Ringe vægt til let transport
  • Kompatibel med Wera 2go

Leveringsomfang:

  • 9410 Tekstilboks Bit-Safe 61, tom, 140 x 83 x 45 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven