9409 Tekstilboks Bit-Safe 43, tom, 140 x 83 x 45 mm

Art.-nr.: 05136458001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05136458001
EAN/GTIN 4013288194442
Producentnummer 05136458001
L-nummer L60020 4618

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Robuste textile Box für platzsparende Aufbewahrung von Werkzeug; ideal bei mobilen Einsätzen, da das verwendete Material leicht und stabil ist; für 1/4″ Bits und Bithalter; 14 Steckplätze für Bits mit einer Länge von 50 mm und 30 Steckplätze für Bits mit einer Länge von 25 mm; leer.

Fordel:

  • Robust, formstabilt materiale
  • Stærk dobbeltklæbende lås hindrer utilsigtet åbning og tab af værktøjet
  • Kompakt design til pladsbesparende opbevaring
  • Ringe vægt til let transport
  • Kompatibel med Wera 2go

Leveringsomfang:

  • 9409 Tekstilboks Bit-Safe 43, tom, 140 x 83 x 45 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven