9605 Metalrack til tværgrebsskruetrækkere, 214 x 78 mm

Art.-nr.: 05136425001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05136425001
EAN/GTIN 4013288223425
Producentnummer 05136425001
L-nummer L60020 4792

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Metalrack til tværgrebs-skruetrækkere.
  • Racken kan stilles på arbejdsbordet eller hænges op på værktøjsvæggen.
  • Til op til 10 Wera tværgrebs-skruetrækkere med indvendig sekskant.

Fordel:

  • Metalrack til tværgrebs-skruetrækkere
  • Til op til 10 tværgrebs-skruetrækkere med indvendig sekskant
  • Racken kan stilles op eller hænges ind på værktøjsvæggen
  • Via rackens hældning ved væg-montering er det let at tage tværgrebs-skruetrækkerne ud af racken

Leveringsomfang:

  • 9605 Metalrack til tværgrebsskruetrækkere, 214 x 78 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven