Safe-Torque A 1 SHK Set 1, 1/4″ firkant, 2-12 Nm, 20 dele

Art.-nr.: 05136073001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 05136073001
EAN/GTIN 4013288228376
Producentnummer 05136073001
L-nummer L60020 5187

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sæt i 20 dele i robust tekstilboks, specielt til anvendelser på VVS-området.
  • 1 Safe-Torque A 1 momentmøgle med 1/4″-firkantstilslutning, 2-12 Nm, med gennemrutsjemekanik.
  • Når den indstillede momentværdi nås, kan værktøjet ikke overspændes, således at påførsel af et for stort moment er udelukket.
  • Indstillingsområde fra 2 til 12 Nm til kontrolleret spænding højre- og venstreom.
  • Let indstilling og sikring af målværdien: Hør- og mærkbar falden i hak, når skalaværdierne nås, letter yderligere den sikre indstilling af den ønskede momentværdi.
  • Med Torque Lock funktion til brug som standardskralde uden momentfunktion.
  • Kan dermed også benyttes til drejevinkel-anvendelser.
  • ¼″ firkantens maks.
  • brudmoment ifølge DIN 3122.
  • Returvinklen er på kun 5°, sådan at skralden også kan bruges i snævre arbejdssituationer.
  • Indeholdt er: Momentnøgle Safe-Torque A 1, 1/4″ firkant, 2-12 Nm, 8 toppe med 1/4″ tilslutning, 9 bit-toppe (indvendig sekskant, TORX®) med 1/4″ tilslutning, 1 kort forlængerled.

Fordel:

  • Til anvendelser indenfor VVS- og klimateknik, især til montage af brusekabiner samt montage og vedligeholdelse af gasfyr og kondenserende fyr
  • Safe-Torque momentnøgle med gennemrytsjende udløsemekanisme - den indstillede momentværdi kan derfor aldrig overspændes
  • Torque Lock funktion: Momentfunktionen kan slås fra - værktøjet kan derved også bruges som standard-skralde med store løsningsmomenter og ved brug af definerede drejevinkler
  • Til kontrolleret spænding højre- og venstreom - spænding og løsnen med og uden moment
  • Let indstilling og sikring af den ønskede momentværdi med hør- og mærkbar falden i hak, når skalaværdierne nås

Leveringsomfang:

  • Safe-Torque A 1 SHK Set 1, 1/4″ firkant, 2-12 Nm, 20 dele; 1x Safe-Torque A 1 momentnøgle med 1/4″-firkanttilslutning, 2-12 Nm: 1/4″ x 2-12 Nm; 8x 8790 HMA Zyklop-toppe med 1/4″-tilslutning: 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm, 5.5x23 mm, 11x23 mm; 4x 8767 A HF TORX® Zyklop bit-top med 1/4″-tilslutning med holdefunktion: TX 15x28 mm, TX 20x28 mm, TX 25x28 mm, TX 30x28 mm; 5x 8740 A HF Zyklop bit-top med 1/4″-tilslutning med holdefunktion: 3x28 mm, 4x28 mm, 5x28 mm, 6x28 mm, 8x28 mm; 1x Belt A (tekstilrem), 9 dele, uden indhold: 39 x 238 mm; 1x 8794 SA Zyklop-forlængerled med drejebøsning, kort, 1/4″: 1/4″ x 75 mm; 1x Dobbelthæftende-stribe 240: 50 x 240 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven