Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1, 19 dele

Art.-nr.: 05136072001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Artikelnummer 05136072001
    EAN/GTIN 4013288228369
    Producentnummer 05136072001
    L-nummer L60020 5177

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Sæt i 17 dele i robust tekstilboks.
    • 1 tværgrebs-bit-håndgreb 416 RA med skraldefunktion og Rapidaptor hurtigskift til ¼″ bits.
    • Den integrerede skralde med finfortanding (80 tænder/returvinkel 4,5°) letter skruningen og gør den hurtigere uden møjsommeligt tagen nyt greb.
    • Den helt i grebet indbyggede skraldemekanik sørger for meget handy og behageligt arbejde.
    • Med omskifterknap til bekvemt højre/venstre retningsskift med enkelthånddbetjening.
    • Grebets ergonomiske form udfylder inderhånden godt, fingrene ligger sikkert i de blødt afrunede fordybninger.
    • Hele hånden får kontakt til grebet, friktionstab mellem hånd og greb undgås.
    • Bitholder til bits medt 1/4″ udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3.
    • Med Rapidaptor-teknologi til lynhurtigt skift af bits.
    • 16 hårde og slidstærke bits, ¼″, 89 mm lang, til universelt brug.

    Fordel:

    • Sæt specielt til anvendelser indenfor VVS-området
    • Tværgrebs-bit-håndgreb med integreret finfortandet skralde til hurtigt og sikkert arbejde
    • Handy arbejde takket være skraldemekanik fuldstændig placeret i grebet
    • Omskifterarm til bekvemt højre/venstre retningsskift
    • Ergonomisk 2-komponent greb med fordybninger til fingrene og behageligt hold til meget stor kraftoverførsel og arbejde, der ikke trætter

    Leveringsomfang:

    • Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1, 19 dele; 1x 416 RA Tværgrebs-bits-håndgreb med skraldefunktion og Rapidaptor hurtigskift: 1/4″ x 45 mm; 1x 816 R Bits-håndgreb med Rapidaptor hurtigskift: 1/4″ x 119 mm; 1x 851/4 Z bits: PH 2 x 89 mm; 1x 855/4 Z bits: PZ 2 x 89 mm; 2x 855/4 PZ/S PlusMinus bits: # 1x70 mm, # 2x70 mm; 4x 867/4 Z TORX® bits: TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 7x 840/4 Z bits: 2x89 mm, 2.5x89 mm, 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm, 8x89 mm; 2x 869/4 M Topnøgle, magnetisk: 8x50 mm, 10x50 mm; 1x Dobbelthæftende-stribe 120: 120 x 50 mm

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven