Kraftform Kompakt SH 2 VVS, 15 dele

Art.-nr.: 05136026001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05136026001
EAN/GTIN 4013288204387
Producentnummer 05136026001
L-nummer L60020 4102

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kompakt værktøjssæt med 15 vigtige stykker skrueværktøj til VVS-området.
  • Med 2 Joker Switch gaffelnøgler, VDE håndgreb plus 4 extra slim klinger, spændingstester, 4 plastikbeklædte vinkelnøgler, skruemejsel og 2 Kraftform Plus skruetrækkere med hulskaft.
  • Detaljerne: To krummede, omskiftelige Joker gaffel-ringskraldenøgler med speciel fastholdelsesplade mod rutsjen af/tab af skruen og med større kraftoverførsel; 1 VDE håndgreb og 4 VDE iS klinger til sikkert arbejde op til 1000 Volt (iS med reduceret klingediameter og integreret beskyttelsesisolering til at nå og bevæge dybtliggende skrue- og fjederelementer); 1 enkeltpolet fasetester 247; 4 vinkelnøgler med Hex-Plus profil mod rundtdrejede skruer; 1 Kraftform skruemejsel 932 A (lige kærv) med gennemgående sekskantklinge og integreret slagkappe til skrue- og mejsleopgaver; 2 topnøgle-skruetrækkere 395 HO med hulskaft til spænding eller løsning af møtrikker på lange bolte samt af fastsiddende skruer.
  • Inklusiv værktøj med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter profil og størrelsesmærkningder gør det let og hurtigt at finde det rigtige stykke værktøj.

Fordel:

  • 15 stykker skrueværktøj til VVS i kompakt og robust Wera tekstilboks
  • Gaffel-ringskraldenøgle Joker med speciel fastholdeplade mod rutsjen ned/tab af skruen
  • VDE-isolerede Kraftform håndgreb og udskiftningsklinger med reduceret klingediameter
  • Kraftform skruemejsel med gennemgående sekskantsklinge og integreret slagkappe
  • Hulskaft-topnøgle-skruetrækker til skruning af møtrikker på lange bolte

Leveringsomfang:

  • Kraftform Kompakt SH 2 VVS, 15 dele; 2x 395 HO Topnøgleskruetrækker: 10x90 mm, 13x90 mm; 1x 932 A Skruetrækker til skruer med lige kærv: 1.2 x 7 x 125 mm; 2x 6001 Joker Switch gaffel-ringskralde-nøgler, omskiftelig: 10x159 mm, 13x179 mm; 4x 950 SPKL HF Vinkelnøgle Multicolour, metrisk, BlackLaser, med holdefunktion: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm; 1x 817 VDE Kraftform håndgreb: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0.6x3.5x154 mm, 1x5.5x154 mm; 1x 247 Enkeltpolet fasetester: 0.5 x 3 x 70 mm; 1x Dobbelthæftende-stribe 240: 50 x 240 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven