Kraftform Kompakt M 1 metal, 39 dele

Art.-nr.: 05135928001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Bitværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 05135928001
    EAN/GTIN 4013288178367
    Producentnummer 05135928001
    L-nummer L60020 3408

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Kompakt værktøjssæt med de 39 vigtigste stykker skrueværktøj til metal-arbejde.
    • Med den utroligt hurtige 1/4″ skralde Zyklop Speed samt tilbehør; 7 manuelle og maskintoppe størrelse 5,5-13; 1 bit-håndgreb; 13 bits med 89 mm længde; 6 kombigevindbore-bits; 6 metalspiralbore-bits med diametre 3-10mm; 1 skrueklo til at fastholde skruer; 1 enkeltpolet fasetester 247; tekstilboks med meget høj robusthed og lang levetid; kan stilles opretstående til overskuelig lagring i værkstedsreolen; yderligere overfladebeskyttelse via tekstilbeklædning; ringe vægt og volumen letter mobiliteten.

    Fordel:

    • Utrolig hurtig skralde Zyklop Speed med drejeligt skraldehoved og 5 definerede fikseringer
    • Manuelle og maskintoppe (non impact) med kuglefangrille og riflet kant på den bageste del med henblik på bedre greb
    • Flerkomponent Kraftform greb på bit-håndgrebet til hurtig og ergonomisk skruning
    • Omfattende tilbehør som bits, bore-bits, skrueklo og enkeltpolet fasetester
    • Sortiment i robust tekstilboks

    Leveringsomfang:

    • Kraftform Kompakt M 1 metal, 39 dele; 1x 8000 A Zyklop Speed-skralde med 1/4″-tilslutning: 1/4″ x 152 mm; 1x 8794 LA Zyklop-forlængerled med drejebøsning, langt, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 1x 8794 A Zyklop-″Wobble″-forlængerled, 1/4″: 1/4″ x 56 mm; 1x 8784 A1 Zyklop-forbindelsesled, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 1x 816 R Bits-håndgreb med Rapidaptor hurtigskift: 1/4″ x 119 mm; 7x 8790 HMA Zyklop-toppe med 1/4″-tilslutning: 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm; 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 4x 840/4 Z bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm; 5x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 1x 800/4 Z bits: 1 x 5.5 x 89 mm; 6x 847 HSS Kombigevindskærer: 2.5 mmx36 mmxM 3, 3.3 mmx39 mmxM 4, 4.2 mmx41 mmxM 5, 6.8 mmx51 mmxM 8, 8.5 mmx59 mmxM 10, 5 mmx44 mmxM 6; 6x 848 HSS metalspiralbor-bits: 3x38 mm, 4x44 mm, 5x50 mm, 6x50 mm, 8x51 mm, 10x54 mm; 1x 1441 SB Skrueklo til skruetrækkerklinger, lange bits og vinkelnøgler med fastholdelsesfunktion til skruer: 4.5-6 x 41 mm; 1x 247 Enkeltpolet fasetester: 0.5 x 3 x 70 mm

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven