Kraftform Kompakt W 2 vedligeholdelsesarbejde, 35 dele

Art.-nr.: 05135870001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05135870001
EAN/GTIN 4013288209542
Producentnummer 05135870001
L-nummer L60020 4199

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kompakt værktøj-sæt med de 35 vigtigste stykker Joker til vedligeholdelsesarbejde indendørs og udendørs.
  • Med VDE håndgreb samt 12 VDE klinger; 1 JOKER dobbeltgaffelnøgle med holdefunktion, anslag, lille returvinkel og ekstremt fastbiddende tænder; med den utroligt hurtige 1/4″ skralde Zyklop Speed samt tilbehør; 8 hånd- og maskintoppe størrelse 5,5-13, 1 universalbitholder;7 bits med 25mm længde; 1 skrueklo til at holde fast på skruer med; tekstilboks, der er meget robust og har lang levetid; kan stilles stående med henblik på bedre overblik i værkstedsreolen; yderligere overfladebeskyttelse via ydre tekstilbeklædning; ringe vægt og volumen letter mobiliteten.

Fordel:

  • Utrolig hurtig skralde Zyklop Speed med drejeligt skraldehoved og 5 definerede fikseringer
  • Manuelle og maskintoppe (non impact) med kuglefangrille og riflet kant på den bageste del med henblik på bedre greb
  • Joker dobbeltgaffel-nøgle med holdefunktion, slutanslag, lille returvinkel og fastbidende tænder
  • VDE-isolerede Kraftform håndgreb og udskiftningsklinger med reduceret klingediameter
  • Sortiment i robust tekstilboks

Leveringsomfang:

  • Kraftform Kompakt W 2 vedligeholdelsesarbejde, 35 dele; 1x 817 VDE Kraftform håndgreb: 9 x 98 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0.4 x 2.5 x 154 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0.6x3.5x154 mm, 0.8x4x154 mm, 1x5.5x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TX 10 x 154 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm; 1x 1440 Skrueklo til skruetrækkerklinger, lange bits og vinkelnøgler med fastholdelsesfunktion til skruer: 4.5-6 x 41 mm; 1x 335 Skruetrækker til lige - elektrikerklinge: 0.4 x 2.5 x 60 mm; 1x 6002 Joker dobbeltgaffelnøgle: 10 x 13 x 167 mm; 1x 8000 A Zyklop Speed-skralde med 1/4″-tilslutning: 1/4″ x 152 mm; 1x 8784 A1 Zyklop-forbindelsesled, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 1x 8794 SA Zyklop-forlængerled med drejebøsning, kort, 1/4″: 1/4″ x 75 mm; 8x 8790 HMA Zyklop-toppe med 1/4″-tilslutning: 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm; 1x 893/4/1 K Universalholder: 1/4″ x 50 mm; 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 4x 840/1 Z Bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm; 1x 867/1 TORX® bits: TX 25 x 25 mm; 1x Dobbelthæftende-stribe 240: 50 x 240 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven