Terrassemontage-Sæt T 1, 17 dele

Art.-nr.: 05134021001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Bitværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 05134021001
    EAN/GTIN 4013288219510
    Producentnummer 05134021001
    L-nummer L60020 4800

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Kompakt Wera værktøjssæt med de 17 vigtigste stykker skrueværktøj til terrassemontering.
    • Bits udført i rustfri stål for at undgå flyverust.
    • Med særlig smart bitholder, der via variabel dybdestop giver mulighed for jævn forsænkningdybde for skruehovederne og via den påsatte filtring hindrer beskadigelse af overfladerne på trægulve.

    Fordel:

    • Kvalitets værktøjssæt i 17 dele til jævnt flugtende forsænkede skruehoveder i trægulve ved terrassemontering
    • Bit-holder med variabel indstillelig skruedybdebegrænsning og beskyttende filtring til skånelse af overfladen
    • 15 bits (TORX®, PH, PZ) af rustfri stål til undgåelse af flyverust plus rustfri stål-bitholder 3888/4/1 K Rapidaptor
    • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
    • Kompakt foldetaske med Wera 2go kompatibilitet inkl. fire reserve-filtringe

    Leveringsomfang:

    • Terrassemontage-Sæt T 1, 17 dele; 1x 881/4/1 Bitholder med variabel skruedybdebegrænsning: 1/4″ x 95 mm; 1x 3888/4/1 K Rapidaptor universalholder, rustfri stål: 1/4″ x 50 mm; 3x 3851/1 TS Bits, rustfri stål: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 4x 3855/1 TS Bits, rustfri stål: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 6x 3867/1 TS TORX® bits, rustfri stål: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 2x 3867/1 TS P TORX® bits med tap, rustfri stål: TX 25 x 25 mm; 4x 9201 Filtring til 881/4/1: 27 mm

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven