9100 Guitar-værktøjssæt, 26 dele

Art.-nr.: 05134015001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05134015001
EAN/GTIN 4013288211675
Producentnummer 05134015001
L-nummer L60020 4242

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Guitar-værktøjssæt: Sættet indeholder alt det værktøj, der er nødvendigt til indstilling og til vedligeholdelses-/reparationsopgaver.
  • Wera vinkelnøgler i rustfrit stål med Hex-Plus-profil (str.
  • 1,5; 2,0, 2,5, 5,0 og i tommestørrelserne 1/8″, 5/32″, 3/16″).
  • Wera 89 mm lange bits i rustfrit stål til skruer med indvendig sekskant (str.
  • : 1,5, 2,0, 2,5), Kraftform-håndgreb til 1/4″ bits, 1/4″ bit i rustfrit stål til skruer med lige kærv (str.
  • 1,8x 12x41 mm, 0,6x3,5x89 mm, 1,2x 8,0x89 mm), krydskærv (str.
  • PH 1x89 mm, PH 2x89 mm) og indvendig sekskant (str.
  • 0,05″x25 mm) , Wera adapter til håndgreb (1/4″-sekskantstilslutning i håndgrebet til 1/4″ firkant på toppene), Wera Zyklop-toppe (str.
  • 10 og 1/2″), strenghåndsving med 1/4″ sekskant til brug i håndgrebet, KNIPEX® skævbider, følelære, inputjacker, 2 plekter.

Fordel:

  • Bitten i rustfrit stål (1,8 x 12 x 41 mm) er ideelt afstemt til indstilling af skruerne, som bridgen er fastgjort med. Rustfrit stål hindrer dannelsen af flyverust på komponenterne af rustfrit stål.
  • Med den i sættet medleverede inputjacker kan udgangsstikket positioneres sikkert ved ind- og udbygning. Den udenforliggende sekskantede møtrik løsnes hhv. spændes ved hjælp af Zyklop toppen.
  • Strengehåndsving til guitarer: Ved hjælp af 1/4″-sekskanten kan strengehåndsvinget sættes ind i det i sættet medleverede håndgreb Kraftform 815 R. Via den ergonomiske form ligger grebet behageligt og godt i hånden; kraften kan doseres præcist og med følelse. Passende til al guitar-mekanik.
  • Praktisk metaldåse til opbevaring af f.eks. plekter. Lukker fast og og holdbart.
  • Vinkelnøgler til justering af stålstaven i guitarhalsen. Vinkelnøglernes specielle Hex-Plus-geometri sørger for, at værktøjet sidder bedre i skruen, risikoen for at smutte af og beskadigelse nedsættes og kraftoverførslen forbedres betydeligt.

Leveringsomfang:

  • 9100 Guitar-værktøjssæt, 26 dele; 1x 815 R Bits-håndgreb med Rapidaptor hurtigskift: 1/4″ x 119 mm; 2x 3851/4 bits, rustfri stål: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm; 2x 3800/4 Bits, rustfri stål: 0.6x3.5x89 mm, 1.2x8x89 mm; 1x 3840/1 TS Bits, rustfri stål: 0.05″ x 25 mm; 6x 3950 PKL Vinkelnøgle, metrisk, rustfri stål: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 2.5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm; 3x 3950 PKL Vinkelnøgle, tommemål, rustfri stål: 1/8″x123 mm, 5/32″x137 mm, 3/16″x154 mm; 1x 870/1 Værktøjsskaft (forbindelsesdel): 1/4″ x 25 mm; 2x 8790 HMA Zyklop-toppe med 1/4″-tilslutning: 10x23 mm, 7/16″x23 mm; 1x 8790 HMA Deep topnøgleindsats med 1/4″-tilslutning: 1/2″ x 50 mm; 1x 9103 Strenghåndsving: 9103 Strenghåndsving; 1x 9105 Følelære 0,05 - 1,00mm, 13 blade: 9105 Følelære 0,05 - 1,00mm, 13 blade; 1x 9104 Input-Jacker: 9104 Input-Jacker; 1x 9101 Plektrum Wera: 9101 Plektrum Wera; 1x 9102 Plektrum Tool Rebel: 9102 Plektrum Tool Rebel; 1x 9110 Dåse med låg Wera: 9110 Dåse med låg Wera; 1x KNIPEX® 74 01 140 skævbider: KNIPEX® 74 01 140 skævbider; 1x Dobbelthæftende-stribe 120: 120 x 50 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven