167 i/6 Skruetrækkersæt Kraftform Plus serie 100, 6 dele

Art.-nr.: 05133356001
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 4-6 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 05133356001
Kopier
EAN/GTIN 4013288160072
Kopier
Producentnummer 05133356001
Kopier
L-nummer L60020 3307
Kopier
Producent Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Wera VDE-skruetrækker-sæt i 6 dele med flerkomponent Kraftform Plus greb til hurtigt og skånsomt arbejde: Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner sikrer stor momentoverførsel.
  • Enkeltvis test i vandbad ved 10.000 V sørger for sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V.
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning.
  • Den sekskantede rullesikring hindrer irriterende rullen væk på arbejdsstedet.

Fordel:

  • Isolerede klinger til sikkert arbejde op til 1.000 Volt
  • Hårde grebszoner til høje arbejdshastigheder, bløde grebszoner til overførsel af store momenter
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
  • Med sekskant rullesikring mod at rulle væk
  • Med Black Point spids til præcision og forøget korrosionsbeskyttelse

Leveringsomfang:

  • 167 i/6 Skruetrækkersæt Kraftform Plus serie 100, 6 dele; 6x 167 i VDE-isoleret TORX® skruetrækker: TX 9x80 mm, TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x80 mm, TX 25x100 mm, TX 8x80 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven