160 i/162 i/167 i/9 Skruetrækkersæt Kraftform Plus serie 100, 9 dele

Art.-nr.: 05133355001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 05133355001
    EAN/GTIN 4013288160065
    Producentnummer 05133355001
    L-nummer L60020 2942

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Skruetrækkersæt i 9 dele med enkeltvis testede isolerede skruetrækkere iflg.
    • IEC 60900.
    • Enkeltvis test i vandbad ved 10.000 V sørger for sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V.
    • Kraftform Plus greb til bekvemt ergonomisk arbejde, hvor vabler og hård hud undgås.
    • Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner sikrer stor momentoverførsel.
    • Delvis Lasertip: Spidsen bider sig fast i skruehovedet og hindrer, at skruetrækkeren rutsjer ud.
    • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning.
    • Rullesikring hindrer irriterende rullen væk på arbejdsstedet.

    Fordel:

    • Isolerede klinger til sikkert arbejde op til 1.000 Volt
    • Hårde grebszoner til høje arbejdshastigheder, bløde grebszoner til overførsel af store momenter
    • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
    • Med sekskant rullesikring mod at rulle væk
    • Med Lasertip-spids for mere greb i skruehovedet

    Leveringsomfang:

    • 160 i/162 i/167 i/9 Skruetrækkersæt Kraftform Plus serie 100, 9 dele; 1x 162 i PH VDE-isoleret krydskærvsskruetrækker: PH 2 x 100 mm; 1x 165 i PZ VDE-isoleret krydskærvsskruetrækker: PZ 2 x 100 mm; 2x 165 i PZ/S VDE-isoleret skruetrækker til PlusMinus-skruer (Pozidriv/lige kærv): # 1x80 mm, # 2x100 mm; 3x 167 i VDE-isoleret TORX® skruetrækker: TX 15x80 mm, TX 20x80 mm, TX 25x100 mm; 2x 160 i VDE-isoleret skruetrækker til lige kærv: 0.4x2.5x80 mm, 1x5.5x125 mm

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven