Click-Torque A 6 Set 1, 2,5-25 Nm, 20 dele

Art.-nr.: 05130110001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05130110001
EAN/GTIN 4013288205643
Producentnummer 05130110001
L-nummer L60020 3876

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Klick-momentnøgle i umiskendeligt Wera design.
  • Meget robust udførelse med høj præcision ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Let indstilling og sikring af den foregivne værdi.
  • Hør- og mærkbar falden i hak, når skalaværdierne nås, letter yderligere sikker indstilling af den ønskede momentværdi.
  • Den robuste udløsermekanik garanterer et tydeligt hør- og mærkbart udløsesignal, når den indstillede momentværdi nås.
  • Til spænding højreom og med omskifterskralde med 45 tænder.
  • Wera Klick-momentnøglen suppleres med omfattende tilbehør og danner dermed dette brugersæt.
  • Det omfatter: Click-Torque A 6 ¼″ 2,525 Nm, 6 toppe med ¼″ tilslutning, 11 Hex-Plus indvendig sekskant-, krydskærv PH- og TORX® bits plus tilbehør bestående af forlængerled og adapter.

Fordel:

  • Let indstilling og sikring af den ønskede momentværdi med hør- og mærkbar falden i hak, når skalaværdierne nås (klik 1)
  • Sikkert doseret kraft: når den indstillede værdi nås, udløser momentnøglen hør- og mærkbart (klik 2)
  • Præcisionen ligger ved ±4 % ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Sæt inklusiv top-adapter og forlængerled
  • Robust, overfladeskånende, kompakt tekstilboks

Leveringsomfang:

  • Click-Torque A 6 Set 1, 2,5-25 Nm, 20 dele; 1x Click-Torque A 6 momentnøgle med omskifter-skralde, 2,5-25 Nm: 1/4″ x 2.5-25 Nm; 1x 851/4 TZ bits: PH 2 x 50 mm; 6x 867/4 Z TORX® bits: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm; 4x 840/4 Z bits: 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm; 1x 870/1 Værktøjsskaft (forbindelsesdel): 1/4″ x 25 mm; 1x 8794 SA Zyklop-forlængerled med drejebøsning, kort, 1/4″: 1/4″ x 75 mm; 6x 8790 HMA Zyklop-toppe med 1/4″-tilslutning: 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm; 1x Dobbelthæftende-stribe 240: 50 x 240 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven