881/4/1 SB Bitholder med variabel skruedybdebegrænsning, 3 dele

Art.-nr.: 05130002001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05130002001
EAN/GTIN 4013288219282
Producentnummer 05130002001
L-nummer L60020 4695

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ved terrassemontering skal skruerne forsænkes jævnt i niveau med trægulvet.
  • Bitholderen 881/4/1 med variabel dybdestop og filtring sørger for en jævn forsænkningsdybde og beskytter overfladerne mod slibespor.
  • 2 reserve-filtringe medleveres.

Fordel:

  • Bit-holder til jævnt flugtende forsænkning af skruer i trægulve ved terrassemontering
  • Med variabel indstillelig skruedybdebegrænsning
  • Filtring (udskiftelig) forhindrer slibespor på gulvoverfladerne
  • Medleveres ligeledes: 2 reserve-filtringe

Leveringsomfang:

  • 881/4/1 SB Bitholder med variabel skruedybdebegrænsning, 1/4″ x 95 mm; 1x 881/4/1 Bitholder med variabel skruedybdebegrænsning: 1/4″ x 95 mm; 2x 9201 Filtring til 881/4/1: 27 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven